GARANT Master Alu PickPocket VHM nagyoló maró HPC, DLC, ⌀ f8 DC: 8mm

Cikkszám: 202014 8
Kedvezmény
74,73 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Alu
Vágóél ⌀ DC 8 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 42 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál; Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 19 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 30 mm
Nyak ⌀ D1 7,8 mm
Teljes hossz L 68 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Sarok lekerekítés rv 0,2 mm
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,05 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,07 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 202014 8
EAN / GTIN 4062406126360
Gyártó száma 202014 8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu
N
550
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb szendvics
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagyoláshoz és simításhoz.
2×D-ig telibe maráshoz maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett.
Maximális előtolási értékek lehetségesek függőleges bemerülésnél.
Ferde anyagba merülés 45°-ig lehetséges.
A legújabb generációs DLC sp2 bevonattal.

Előny:

Optimalizált horonyforma, excentrikus hátraköszörülés, nagy forgácsterek.

Figyelem:

A 0,1×D minimális ráhagyást a következő simító műveleteknél mindenképpen el kell érnie.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Alu" Összes megtekintése