GARANT Master Alu PickPocket VHM gruborezno glodalo HPC 8 mm

Artikl br.: 202014 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Alu
⌀ reza DC 8 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 3
Kut spirale 42 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja; Dubina reza punog žlijeba 1×D
Drška DIN 6535 HA s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HA
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 19 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 30 mm
Oslobađanje ⌀ D1 7,8 mm
Ukupna duljina L 68 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Radijus čela rv 0,2 mm
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka 0,05 mm
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,07 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 202014 8
EAN / GTIN 4062406126360

Tablica aplikacija

Aluminij
N
550
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
500
Aluminij > 10% Si
N
450
PMMA akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grubu i finu obradu.
Do 2 × D u cijelo pri najvećim brzinama posmaka i pri velikoj mirnoći rada.
Najveće brzine posmaka pri okomitom uranjanju.
Skošavanje do 45°.
S prevlakom DLC sp2 najnovije generacije.

Prednost:

Optimizirani oblik utora, ekcentrično brušene stražnje površine, duboki žljebovi.

Napomena:

Minimalna mjera od 0,1×D ne smije biti manja kada se izvode nove operacije ravnanja.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Prikaži sve
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu