• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Master Alu PickPocket VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8mm

Prekės Nr.: 202014 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga DLC
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 3
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 8 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 19 mm
Bendras ilgis L 68 mm
Koto skersmuo DS 8 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Tolerancijos klasė e8
Pjovimo gylis maks. L2 8 mm; 19 mm
Kampo spindulys R 0,2 mm
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis A 33 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Alu
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Koto ilgis LS 37 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,009 mm
Koto tipas HA
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1 7,8 mm
galvutės ilgis L3 19 mm
Pečių ilgis 30 mm
ISO frezos tipas L
Kokybės derinimas G 2,5 mit HA
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Panardinimo kampas 45 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
sraigtinio griovelio žingsnis 42 mm
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip spindulys
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Veikimo ilgis 30 mm
Sūkių skaičius maks. 35 000 min-1
Svoris 42 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas diskinis frezavimas (FZI); formos frezavimas (štampų frezavimas) (FFO); griovelių frezavimas (FNU); išilginių griovelių frezavimas (FNB); kampų frezavimas (FEC); tiesus frezavimas (FPL); valcavimas (FWA)
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 3
Pjovimo gylis min. 0,2 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202014 8
EAN / GTIN 4062406126360
Gamintojo numeris 202014 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
550
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
500
Al >10 % Si
N
450
PMMA, akrilas
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam ir glotniajam apdirbimui.
Iki 2×D didžiausiomis pastūmomis ir žemu radialiniu mušimu.
Galimos maksimalios pastūmos vertikalaus gilinimosi metu.
Galima naudoti nuožulnių paviršių iki 45° apdirbimui.
Su naujausios kartos DLC danga sp2.

Privalumai:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas, optimali sraigtinių griovelių forma.

Pastaba:

Minimali leistina 0,1×D norma neturėtų būti mažesnė už vėlesnes apdailos operacijas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Alu" Peržiūrėti viską