• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubfræser HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 7mm

Art.-nr.: 202014 7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning DLC
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Skærdiameter Dc 7 mm
Skærlængde Lc 16 mm
Samlet længde L 68 mm
Skaftdiameter DS 8 mm
Snoet vinkel 42 grader
Toleranceklasse e8
Hjørneradius R 0,2 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 30 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, minimal betinget egnet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,07 mm
Skæredybde maks., Helnot 7 mm
Skæredybde maks., Beskæring 16 mm
Våd, maksimal egnet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,05 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00800105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 8 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Holderstørrelse 8
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Alu
Producentbetegnelse GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller); O (andet)
Tolerance for skærdiameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 6,8 mm
Skulderlængde 30 mm
Afbalancering af kvalitet G 2,5
Dykvinkel 45 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 3
Snoningsretning højre
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 3
spiralvinkel-egenskab ulige
Værktøjsanvendelsesgruppe W
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Vorschub pro Zahn in aluminium, kortspånende
Grænseflade skillepunkt 1
Funktionslængde 30 mm
Omdrejningstal maks. 35.000 min-1
Vægt 39 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser cirkulær fræsning (FZI); formfræsning (matricefræsning) (FFO); forsænkning (indstiksfræsning) (FSE); hjørnefræsning (FEC); langhulsfræsning (borenotfræsning) (FNB); notfræsning (FNU); planfræsning (FPL); sletfræsning (FWA)
Farvering gul
produkttype hjørnefræser
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 3
Skæredybde, min. 0,2 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202014 7
EAN/GTIN 4062406126353
Producentnummer 202014 7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
550
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.
Op til 2×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Mulighed for meget høje tilspændingsværdier ved vertikal dykfræsning.
Mulighed for ramper op til 45°.
Med DLC-belægning sp2 i nyeste generation.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Bemærk:

Et mindsteovermål på 0,1×D bør ikke underskrides ved efterfølgende sletbearbejdning.