Par ekstra spidser, vinklet, d 3,2 mm

Art.-nr.: 2011697
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2011697
EAN/GTIN 4010886877562
Producentnummer 2011697
L-nummer L60160 2431

Betegnelse

Beskrivelse:

90° vinklede spidser Spidser og låsehåndtag galvaniseret Låsehåndtagets grebsende er dyppeisoleret Med klemsikring Forstærket sikkerhedsarm Præcisionsbearbejdet, oliehærdet og hærdet E-8000 A = par ekstra spidser

Egenskab:

  • Materiale: hærdet stål
  • Overflade: galvaniseret
  • Spids Ø: 3,2 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • Åbningsfjeder til rådighed: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen