• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Pár náhradních hrotů, úhlové, d 3,2 mm

Artiklové číslo: 2011697
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu špička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2011697
EAN / GTIN 4010886877562
Číslo výrobce 2011697
L-číslo L60160 2431
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

90° úhlové hroty Hroty a zajišťovací páka pozinkované Konec rukojeti zajišťovací páky izolovaný ponorem S ochranou proti sevření Zesílená bezpečnostní ramena Přesně opracované, kalené v oleji a temperované E-8000 A = Pár náhradních hrotů

Charakteristika:

  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pozinkované
  • Ø hrotu: 3,2 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez