Pereche de vârfuri de rezervă, unghiulare, d 3,2 mm

Cod articol: 2011697
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Vârf

Identificare și clasificare

Cod articol 2011697
EAN / GTIN 4010886877562
Număr producător 2011697
L-Număr L60160 2431
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Vârfuri înclinate la 90° Vârfuri și pârghie de blocare galvanizate Capătul de prindere al pârghiei de blocare izolat prin imersie Cu protecție la strângere Brațe de siguranță întărite Prelucrate cu precizie, călite în ulei și temperate E-8000 A = Pereche de vârfuri de rezervă

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: galvanizat
  • Ø vârf: 3,2 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Arc de deschidere disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu