MARTOR Blade SCRAPER CLINGE 196 , 10 i gennemsigtig emballage

Art.-nr.: 196.60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 196.60
EAN/GTIN 4002632902741
Producentnummer 196.60
L-nummer L60170 346

Betegnelse

Beskrivelse:

SKRABERBLADET NR. 196 by MARTOR er en klinge af høj kvalitet lavet af rustfrit stål. Den er meget skarp og har en brugbar kant. Klingen er 99.5 mm lang, 14 mm bred og 0.40 mm tyk. Olien, der bruges til bladet, er fødevaresikker.

SKRABERBLADET NR. 196 er i den gennemsigtige emballage af 10 stykker under løbenummer 196.60. tilgængelig. Du kan indsætte klingen i følgende MARTOR knive: SCRAPEX 596, SCRAPEX 5196.
    Udskæring:
    Standard slibning
  • Bladefacetter:
    2-fold

    klingens egenskaber:
    1-vejs brugbar klinge
  • Grundmateriale:
    Stål

Egenskab:

  • Bladform rektangulær klinge
  • Antal perforeringer for blad: 2-hullers klinge
  • Grundmateriale: Stål
  • Blad rustfrit: Ja
  • Slibning af blade: Standard slibning
  • Bladefacetter: 2-dobbelt
  • Sikkerhedsblad (afrundede spidser): Nej.
  • Antal skærekanter: 1
  • Skærekanter: 1-fold anvendelig

Egnede produkter

Tilbehør