Opis:
ŠT. REZILA STRGALA 196 by MARTOR je visokokakovostno rezilo iz nerjavečega jekla. Je zelo oster in ima uporaben rob. Rezilo je dolgo 99,5 mm, široko 14 mm in debelo 0,40 mm. olje, ki se uporablja za rezilo, je varen za hrano.
ŠT. REZILA STRGALA 196 je v prozorni embalaži 10 kosov pod zaporedno številko 196.60. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: SCRAPEX 596, SCRAPEX 5196.
- Faseti rezil:
2-kratno
rezilo značilnosti:
1-smerno uporabno rezilo
Lastnosti:
- Oblika rezila pravokotno rezilo
- Število perforacij za rezilo: rezilo s 2 luknjami
- Osnovni material: Jeklo
- Rezilo iz nerjavečega jekla: Da
- Brušenje rezil: Standardno brušenje
- Faseti rezil: 2-kratno
- Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
- Število rezalnih robov: 1
- Rezalni robovi: 1-krat uporabno