• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

GARANT Master Titan HSS-PM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ k10 DC / R1: 16/2,0mm

Art.-nr.: 192940 16/2,0
Rabat
2.038,29 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 29. mar. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ k10 DC / R1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS PM
  • Norm: DIN 844
  • Fræseprofil: HR
  • Tolerance, nom. ⌀: k10
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Titan
Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS PM
Norm DIN 844
Fræseprofil HR
Tolerance, nom. ⌀ k10
Antal tænder Z 4
Skærradius R1 2 mm
Spiralvinkel 40 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 32 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 42 mm
Fristilling-⌀ D1 15 mm
Samlet længde L 92 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Tilspænding fz til beskæring i titan > 850 N/mm2 0,035 mm
Farvering pink
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 192940 16/2,0
EAN/GTIN 4062406300319
Producentnummer 192940 16/2,0
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
28
Ti > 850 N/mm²
S
28
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Innovativ rouletteringsprofil og optimeret spånrumsgeometri giver høj spånvolumen og samtidigt højeste processikkerhed. Længere standtid takket være præcis justering af den indvendige køling på skærene.

Fordel:

Innovativt skæremateriale; problemløser ved ustabile bearbejdningsforhold.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Titan" Se alle