• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Håndlisterdæksel lige til håndliste 58x25 mm

Art.-nr.: 19232

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Emballage Etui

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19232
EAN/GTIN 4031405192324
Producentnummer 019232
L-nummer L90110 613
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til dobbeltsidede walk-in stepstiger og stepstiger træ
  • 1 sæt = 2 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 26 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 58 mm
  • Længde: 58,5 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj