Tapa de cubierta de pasamanos recta para pasamanos 58x25 mm

Número de artículo: 19232
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Embalaje Estuche

Identificación y clasificación

Número de artículo 19232
EAN / GTIN 4031405192324
Número del fabricante 019232
Número L L90110 613
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para escaleras de acero de doble cara y escaleras de acero de madera
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 26 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud: 58,5 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas