Krytka zábradlí rovná pro zábradlí 58x25 mm

Artiklové číslo: 19232
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Obal Pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19232
EAN / GTIN 4031405192324
Číslo výrobce 019232
L-číslo L90110 613
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro oboustrannou chůzi do žebříků a žebříků dřeva
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 26 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Délka: 58,5 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí