Kroge til trin- og stigestiger til styreskinner op til ø 50 mm

Art.-nr.: 19186
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19186
EAN/GTIN 4031405191860
Producentnummer 019186
L-nummer L90110 624
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1 sæt = 2 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 20 mm
  • Diameter/støtte op til: 50 mm
  • Krogtype: Rund
  • Længde: 108 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Materialedesign: Lyst metal
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj