Háky pro stupňovité a příčkové žebříky pro vodicí lišty do ø 50 mm

Artiklové číslo: 19186
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19186
EAN / GTIN 4031405191860
Číslo výrobce 019186
L-číslo L90110 624
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 20 mm
  • Průměr/podpěra až do: 50 mm
  • Typ háčku: Kulatý
  • Délka: 108 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Provedení materiálu: Světlý kov
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem