• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haken für Stufen- und Sprossenleitern für Führungsschiene bis ø 50 mm

Artikel-Nr.: 19186
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Spezialleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19186
EAN / GTIN 4031405191860
Herstellernummer 019186
L-Nummer L90110 624
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 20 mm
  • Durchmesser/Auflage bis: 50 mm
  • Hakentyp: rund
  • Länge: 108 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Materialausführung: Metall blank
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren