Informationsmærke til en enkelt trappestige Klistermærke 19021

Art.-nr.: 19141
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Producentbetegnelse Hinweis-Aufkleber für Stufen-Anlegeleiter
Farve blå; gul; hvid
Bredde B 40 mm
Antal skilte / klistermærker pr. ark 20 stk.
Antal ark 1 stk.
Produkttype mærkat
Form firkantet
Leveringstype bue
Materiale PVC-folie

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19141
EAN/GTIN 4031405191419
Producentnummer 019141
L-nummer L90110 1291
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • I henhold til din en 131-3 skal der anbringes produktspecifikke klistermærker med brugervejledning. Forklaringen på de anvendte piktogrammer findes på www.steigtechnik.de
  • 1 enhed = 20 enheder

Egenskab:

  • Bredde: 40 mm
  • Længde: 185 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj