• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hinweis-Aufkleber für Stufen-Anlegeleiter Aufkleber 19021

Artikel-Nr.: 19141
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Hinweis-Aufkleber für Stufen-Anlegeleiter
Breite B 40 mm
Anzahl Schilder / Aufkleber pro Bogen 20 St.
Anzahl Bögen 1 St.
Farbe blau; gelb; weiß
Produktart Aufkleber
Form Rechteckig
Lieferart Bogen
Material PVC-Folie

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19141
EAN / GTIN 4031405191419
Herstellernummer 019141
L-Nummer L90110 1291
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß DIN EN 131-3 sind produktspezifische Aufkleber mit Benutzerhinweisen anzubringen. Die Erklärung zu den verwendeten Piktogrammen finden Sie unter www.steigtechnik.de
  • 1 VE = 20 Stück

Merkmal:

  • Breite: 40 mm
  • Länge: 185 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren