Informații autocolante pentru scara cu o singură treaptă Autocolant 19021

Cod articol.: 19141
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Denumirea producătorului Hinweis-Aufkleber für Stufen-Anlegeleiter
Lăţime B 40 mm
Număr de panouri/ autocolante foaie per foaie 20 buc.
Numărul de coli 1 buc.
Culoarea albastru; galben; alb
Tip produs Autocolant
Formă Dreptunghiular
Tip livrare Coală
Material Folie PVC

Identificare și clasificare

Cod articol 19141
EAN / GTIN 4031405191419
Număr producător 019141
L-Număr L90110 1291
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • În conformitate cu din EN 131-3, trebuie aplicate autocolante specifice produsului cu instrucțiuni de utilizare. Explicația pictogramelor utilizate poate fi găsită la www.steigtechnik.de
  • 1 unitate = 20 unități

Caracteristică:

  • Lăţime: 40 mm
  • Lungime: 185 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte