• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Fjederklemme til rullestillads med lange stifter, åben

Art.-nr.: 19137
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype fjeder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19137
EAN/GTIN 4031405191372
Producentnummer 019137
L-nummer L90110 793
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fjederclips til rullende stillads med lang bolt
  • åben
  • 1 sæt = 4 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 47 mm
  • Højde: 25 mm
  • Længde: 61 mm
  • Materiale: Stålplade
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Produkttype: Lange bolte