• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federclip für Rollgerüst mit langen Bolzen, offen

Artikel-Nr.: 19137
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Feder

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19137
EAN / GTIN 4031405191372
Herstellernummer 019137
L-Nummer L90110 793
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Description:

  • Spring clip for rolling scaffold with long bolt
  • open
  • 1 set = 4 pieces

Feature:

  • Width: 47 mm
  • Height: 25 mm
  • Length: 61 mm
  • Material: Sheet metal
  • Installation required: To be mounted without tools
  • Product type: Long bolts