Clemă cu arc pentru rularea schelei cu pini lungi, deschisă

Cod articol.: 19137
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs arc

Identificare și clasificare

Cod articol 19137
EAN / GTIN 4031405191372
Număr producător 019137
L-Număr L90110 793
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Clemă de arc pentru schela de rulare cu șurub lung
  • deschis
  • 1 set = 4 bucăți

Caracteristică:

  • Lăţime: 47 mm
  • Înălţime: 25 mm
  • Lungime: 61 mm
  • Material: Tablă de oţel
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Tipul produsului: Șuruburi lungi