{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Testet op til | 1.000 V | |
| Farvetone, orange | Ren orange | |
| Kvalitets- og testsejl | VDE | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | orange | |
| Position, kæbe/mund | lige | |
| Version, kæber/mund | glat | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | endebidetang | |
| Egenskaber | isoleret | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | bruneret | |
| Fremstillingsproces | hærdet | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 | |
| Længde i alt | 165 mm | |
| Vægt, samlet | 250 g |
| Artikelnummer | 190.16AVSE | |
| EAN/GTIN | 3148511439517 | |
| Producentnummer | 190.16AVSE | |
| L-nummer | L60130 2663 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |