Foarfecă de tăiat capetele 1000V izolată 160 mm

Cod articol.: 190.16AVSE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Verificat până la 1.000 V
Nuanță, portocaliu Portocaliu pur
Sigiliu de calitate și testare VDE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea portocaliu
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii lis
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiş frontal
Caracteristici Izolate complet
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Brunat
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN EN IEC 60900
Lungimea totală 165 mm
Greutate totală 250 g

Identificare și clasificare

Cod articol 190.16AVSE
EAN / GTIN 3148511439517
Număr producător 190.16AVSE
L-Număr L60130 2663
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Izolație cu cod de culoare de siguranță
  • Margine de tăiere călit pentru o duritate de peste 60 HRc
  • Cap șlefuit

Caracteristică:

  • E [mm]: 77
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 35
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
  • [g]: 250