{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Color, naranja | Naranja puro | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | naranja | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Versión mordaza/boca | forma lisa | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates de corte frontal | |
| Características | Aislamiento total | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | Pavonado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Material endurecido | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Longitud total | 165 mm | |
| Peso total | 250 g |
| Número de artículo | 190.16AVSE | |
| EAN / GTIN | 3148511439517 | |
| Número del fabricante | 190.16AVSE | |
| Número L | L60130 2663 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |