Tyrolit diamantskæreskive lige 150x1x30 mm D151 B PREMIUM hårdmetal

Art.-nr.: 187992
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 187992
EAN/GTIN 9009011879927
Producentnummer 187992
L-nummer L50140 104442
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • PREMIUM-diamantskæreskiven fra Tyrolit giver dig mange fordele ved bearbejdning af roterende hårdmetalværktøjer.
  • Takket være det innovative bindingssystem i kombination med den rigtige kornkvalitet kan der opnås perfekt skæreydelse og maksimal værktøjslevetid.
  • Den ekstremt kølige skæring af disse værktøjer fører til de mest præcise resultater og optimal slidstyrke, hvilket bringer dine produktionsprocesser op på et nyt præstationsniveau.

Egenskab:

  • Maksimal arbejdshastighed: 63 m/s
  • Specifikation: 1 - 5
  • Mål: D x T x H = 150 x 1 x 30

Fordel:

  • Perfekt skæreydelse takket være innovativt bindingssystem og passende kornkvalitet

Anvendelse:

  • Max. Maksimal arbejdshastighed på 50 m/s med manuel eller automatisk fremføring

Materiale:

  • Hårdmetal

Passer til:

  • Stationære skæremaskiner

Bemærk:

  • Højtydende diamantskæreskive til brug på hårdmetal
  • Til vådskæring på stationære maskiner