Disc de debitare diamantat drept 150x1x30 mm D151 B PREMIUM carbură

Cod articol.: 187992
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 187992
EAN / GTIN 9009011879927
Număr producător 187992
L-Număr L50140 104442
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Discul de tăiere diamantat PREMIUM de la Tyrolit vă oferă numeroase avantaje la prelucrarea sculelor rotative din carbură.
  • Datorită sistemului inovator de lipire în combinație cu calitatea corectă a granulelor, se pot obține performanțe de tăiere perfecte și o durată de viață maximă a sculei.
  • Tăierea extrem de rece a acestor scule conduce la cele mai precise rezultate și la o rezistență optimă la uzură, ducând procesele dvs. de producție la un nou nivel de performanță.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 63 m/s.
  • Specificaţie: 1 - 5
  • Dimensiune: L x A x Î = 150 x 1 x 30

Avantaj:

  • Performanță perfectă de tăiere datorită unui sistem inovator de lipire și calității corecte a granulelor

Aplicaţie:

  • Max. Viteză maximă de lucru de 50 m/s cu avans manual sau automat

Material:

  • Carbură

Adaptat pentru:

  • Maşini staţionare de debitare

Notă:

  • Disc de tăiere diamantat de înaltă performanță pentru utilizare pe carbură
  • Pentru tăiere umedă pe mașini staționare