Corte de herramientas giratorias para metal duro

Número de artículo: 187992
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 187992
EAN / GTIN 9009011879927
Número del fabricante 187992
Número L L50140 104442
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • El disco de corte de diamante Premium de Tyrolit le ofrece numerosas ventajas en el mecanizado de herramientas giratorias de metal duro.
  • Gracias al innovador sistema de aglomerante en combinación con la calidad de grano adecuada, se consigue un rendimiento de corte perfecto y la máxima duración de la herramienta.
  • El filo extremadamente refrigerado de estas herramientas aporta los resultados más precisos y una óptima resistencia al desgaste, llevando sus procesos de producción a un nuevo nivel de rendimiento.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 63m/s
  • Especificación: 1 - 5
  • Dimensión: D x T x H = 150 x 1 x 30

Ventaja:

  • Perfecto rendimiento de corte gracias al innovador sistema de aglomerante y a la calidad de grano adecuada
  • Alta precisión en el corte
  • Perfecta calidad de corte

Aplicación:

  • Velocidad máxima de trabajo de 50 m/s con avance manual o automático

Material:

  • Carburo de tungsteno
  • Carburo de tungsteno

Idóneo para:

  • Máquinas de corte estacionarias

Recomendación:

  • Velocidad máxima de trabajo de 50 m/s con desplazamiento manual o automático

Nota:

  • Disco de corte de alto rendimiento de diamante para su uso con metal duro
  • Para el corte húmedo en máquinas estacionarias