Diamantni rezalni kolut Tyrolit ravni 150x1x30 mm D151 B PREMIUM karbidni

Št. art.: 187992
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 187992
EAN/GTIN 9009011879927
Številka proizvajalca 187992
L-število L50140 104442
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Diamantni rezalni kolut PREMIUM podjetja Tyrolit vam nudi številne prednosti pri obdelavi rotirajočih karbidnih orodij.
  • Zahvaljujoč inovativnemu sistemu vezave v kombinaciji z ustrezno kakovostjo zrnc lahko dosežete odlično rezalno zmogljivost in največjo življenjsko dobo orodja.
  • Izjemno hladen rez teh orodij vodi do najbolj natančnih rezultatov in optimalne odpornosti proti obrabi, kar vaše proizvodne procese dvigne na novo raven učinkovitosti.

Lastnosti:

  • Največja delovna hitrost: 63 m/s.
  • Specifikacija: 1 – 5
  • Mere: D x T x H = 150 x 1 x 30

Prednosti:

  • Popolna zmogljivost rezanja zaradi inovativnega sistema vezave in ustrezne kakovosti zrnc

Uporaba:

  • Max. Največja delovna hitrost 50 m/s z ročnim ali samodejnim podajanjem

Material:

  • Karbidna trdina

Primerno za:

  • Stacionarni rezalni stroji

Opomba:

  • Visoko zmogljiv diamantni rezalni kolut za uporabo na karbidu
  • Za mokro rezanje na stacionarnih strojih