Beskrivelse:
Multiplex bøgekrydsfiner, overfladen er desuden beskyttet med linolie lak
Stort opbevaringsrum, sikret med dør
Central låsning med cylinderlås
Med 9 skuffer: 8x type 1 højde 67 mm og 1x type 2 højde 137 mm
Skuffer med enhåndsbetjening og sikkerhedslås
Skuffer kan opdeles individuelt, længde- og tværinddelere medfølger
Støttekapacitet pr. skuffe 40 kg, nederste tunge skuffe 60 kg
Svært chassis med kraftige hjul på rullelejer, 2 faste hjul Ø 200 mm og 2 drejelige hjul Ø 125 mm, begge med totalbremse
Statisk belastningsevne 1000 kg, i mobil drift 750 kg
Mål: H 985 x B 1100 x D 550 mm
Gennemgående industrisortiment til professionelle
Værktøj i metriske dimensioner
Vejede GEDORE ES værktøjsmoduler af ABS plast
Mål: H 985 x B 1100 x D 550 mm
Egenskab:
- Antal skuffer: 9
- Opbevaring: Arbejdsbænk
- Samlet bredde [mm]: 1.100 mm
- Samlet højde [mm]: 985 mm
- Samlet længde [mm]: 550 mm
- Materiale: Stålplade
- Skuffetype:
- 8x type 1, h. = 67 mm
- 1x type 2, h. = 137 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen