Etabli roulant avec assortiment

Réf.: 1873849
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1873849
EAN / GTIN 4010886858301
Réf. fabricant 1873849
Article hors catalogue L60160 5699

Description

Description:

Vaste espace de stockage protégé par une porte, Verrouillage centralisé avec serrure à pompe, Avec 9 tiroirs: 8x type 1 hauteur 67 mm et 1x type 2 hauteur 137 mm, Verrouillage de sécurité à une seule main pour éviter toute ouverture intempestive des tiroirs, Tiroirs à compartimentage personnalisable, subdivisions longitudinales et transversales fournies, Charge admissible par tiroir 40 kg, tiroir de bas 60 kg, Châssis GEDORE pour charges lourdes avec roues à hautes performances montées sur roulements à billes, respectivement 2 roues fixes de Ø 200 mm et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm avec frein de blocage, Charge statique admissible : 700 kg, charge en usage mobile : 500 kg, Dimensions : H 985 x L 1100 x P 550 mm, Dimensions : H 985 x L 1100 x P 550 mm, Vaste assortiment industriel pour les professionnels, Vaste assortiment industriel pour les professionnels, Outils aux dimensions métriques, Modules d'outils GEDORE ES éprouvés en plastique ABS, Dimensions : H 985 x L 1100 x P 550 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre de tiroirs: 9
  • Rangement: Établi
  • Largeur totale [mm]: 1.100 mm
  • Hauteur totale [mm]: 985 mm
  • Longueur totale [mm]: 550 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Type de tiroir:
    • 8x type 1, H. = 67 mm
    • 1x type 2, H. = 137 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non