• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Verrijdbare werkbank + gereedschapset ES-03

Artikelnummer: 1873849
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1873849
EAN/GTIN 4010886858301
Nummer fabrikant 1873849
L-nummer L60160 5699
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

grote bergruimte, door deur beveiligd, centraal afsluitbaar dmv cilinderslot, met 9 laden: 8x type 1 hoogte 67 mm en 1x type 2 hoogte 137 mm, bediening met één hand met veiligheidsvergrendeling, laden afzonderlijk in te delen, lengte- en dwarsschotjes in de leveringsomvang inbegrepen, laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg, zwaar belastbaar onderstel met hoogwaardige rolgelagerde wielen, 2 bokwielen Ø 200 mm en 2 zwenkwielen Ø 125 mm met rij- en zwenkblokkering, statisch draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg, afmetingen: H 985 x B 1100 x D 550 mm, Afmetingen: H 985 x B 1100 x D 550 mm, omvangrijk industrie-assortiment voor de professional, omvangrijk industrie-assortiment voor de professional, gereedschappen in metrische maten, beproefde GEDORE gereedschapsmodules van ABS, afmetingen: H 985 x B 1100 x D 550 mm

Kenmerk:

  • Aantal laden: 9
  • Opslag: Werkbank
  • Totale breedte [mm]: 1.100 mm
  • Totale hoogte [mm]: 985 mm
  • Totale lengte [mm]: 550 mm
  • Materiaal: Plaatstaal
  • Type lade:
    • 8x type 1, h. = 67 mm
    • 1x type 2, h. = 137 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen