tang med dobbeltled ekstra lang

Art.-nr.: 185.34L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 185.34L
EAN/GTIN 3662424010163
Producentnummer 185.34L
L-nummer L60130 7303

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Dobbeltleddet og smal profil
  • Til arbejde på trange steder, selv med én hånd
  • Riflede kæber for godt greb
  • Ergonomisk håndtag for lettere greb
  • Poleret, plastbelagt.

Egenskab:

  • C [mm]: 81
  • d [mm]: 6
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 19
  • L [mm]: 340
  • [g]: 350