• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ALICATE BOCAS LARGAS

Número de artículo: 185.34L
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 185.34L
EAN / GTIN 3662424010163
Número del fabricante 185.34L
Número L L60130 7303

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: De doble articulación y perfil estrecho
  • Para trabajar en espacios reducidos, incluso con una sola mano
  • Mordazas dentadas para un buen agarre
  • Mango ergonómico para facilitar el agarre
  • Pulido y plastificado.

Característica:

  • C [mm]: 81
  • d [mm]: 6
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 19
  • L [mm]: 340
  • [g]: 350