Vogn med hylder

Art.-nr.: 18302
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farve blå
Med læsseflade ja
Materiale, ladeflade serigrafisk trykplade
Bæreevne pr. lasteoverflade 180
Nyttebredde 1.000 mm
Nyttedybde 700 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 200 mm
Bredde, hjul/rulle 50 mm
Materiale, hjul/rulle Elastisk massivt gummi
Belægning, uden profil ja
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse konstruktion af profilstål/rørformet stål; stålrørskonstruktion
Tragfähigkeit max. 1.200 kg
Bredde i alt Bg 1.173 mm
Dybde, i alt Tg 700 mm
Højde i alt Hg 1.817 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 18302
EAN/GTIN 4017976618302
Producentnummer 18302
L-nummer L90080 1014
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Modulært system: Super Multi-Vario-transportøren er specielt designet til tung last. Elastiske massive gummihjul af høj kvalitet med kuglelejede nav giver fremragende manøvredygtighed og meget jævn kørsel. Svejsede stålrør og profilstål, pulverlakeret, blå RAL 5007. 1 fast og 3 løse hylder med skridsikker screentrykt top af vandfast krydsfiner. 1 side screentrykt skridsikker, den anden side glat. Hældning 100 mm. Belastningskapacitet pr. hylde 180 kg. 2 drejelige og 2 faste hjul, elastiske massive gummidæk, blågrå ″sporløse″, nav med kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
  • Hyldernes belastningskapacitet (kg): 180
  • Effektiv længde (mm): 1000
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 700
  • længde i alt (mm): 1173
  • Samlet bredde (mm): 700
  • Samlet højde (mm): 1817
  • Hyldehøjder (mm): 283, 688, 1088, 1488
  • Dæk: Elastisk massiv gummi blågrå
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 50