Carros de estantes

Número de artículo: 18302
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color azul
Con superficie de carga sí
Material superficie de carga placa de serigrafía
Capacidad de carga por superficie de carga 180
Anchura útil 1.000 mm
Profundidad útil 700 mm
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 200 mm
Anchura rueda 50 mm
Material rueda Caucho macizo elástico
Superficie de rodadura sin huella sí
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto carro transportador
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Construcción de perfil de acero/tubo de acero; construcción de tubos de acero
Capacidad de carga máx. 1.200 kg
Anchura total Bg 1.173 mm
Fondo total Tg 700 mm
Altura total Hg 1.817 mm
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 18302
EAN / GTIN 4017976618302
Número del fabricante 18302
Número L L90080 1014
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Sistema modular: El transportador Super-Multi-Vario está diseñado especialmente para cargas pesadas. Las ruedas de goma maciza elástica de alta calidad con bujes de cojinete de bolas permiten una excelente manejabilidad y un desplazamiento muy fácil. Tubo de acero y acero perfilado soldados, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. 1 estante fijo y 3 estantes sueltos con tablero serigrafiado antideslizante de madera contrachapada resistente al agua. 1 cara serigrafiada antideslizante, la otra lisa. División 100 mm. Capacidad de carga por suelo 180 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos de goma elástica, gris azulado «sin marcas», cubos con rodamientos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 1200
  • Capacidad de carga por piso (kg): 180
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1000
  • Anchura de la superficie útil (mm): 700
  • longitud total (mm): 1173
  • Anchura total (mm): 700
  • Altura total (mm): 1817
  • Altura de los pisos (mm): 283, 688, 1088, 1488
  • Neumáticos: Goma elástica azul grisácea
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 50