Cărucioare cu rafturi

Cod articol.: 18302
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Culoarea albastru
Cu suprafață de încărcare da
Material suprafața de încărcare placă serigrafică
Capacitate portantă per suprafață de încărcare 180
Lăţime utilă 1.000 mm
Adâncime utilă 700 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 50 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv elastic
Strat de rulare fără amprentă da
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Structură profilată din oțel/oțel tubular; construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 1.200 kg
Lăţime totală Bg 1.173 mm
Adâncime totală Tg 700 mm
Înălţimea totală Hg 1.817 mm
Mobilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 18302
EAN / GTIN 4017976618302
Număr producător 18302
L-Număr L90080 1014
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Sistem modular: Transportatorul Super Multi-Vario este special conceput pentru încărcături grele. Roțile elastice de înaltă calitate din cauciuc masiv cu butuci cu rulmenți cu bile permit o manevrabilitate excelentă și o rulare foarte lină. Oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007. 1 raft fix și 3 rafturi libere cu partea superioară serigrafiată antiderapantă din placaj impermeabil. 1 parte serigrafiată antiderapantă, cealaltă parte netedă. Înclinație 100 mm. Capacitate de încărcare per raft 180 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope elastice din cauciuc masiv, albastru-gri ″trackless″, butuci cu rulmenți cu bile. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
  • Capacitate de încărcare podea (kg): 180
  • Lungime efectivă (mm): 1000
  • Lățime efectivă (mm): 700
  • Lungime totală (mm): 1173
  • Lățime totală (mm): 700
  • Înălțime totală (mm): 1817
  • Înălțimea rafturilor (mm): 283, 688, 1088, 1488
  • Anvelope: Cauciuc elastic solid albastru-gri
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 50