{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | modra | |
| Z nakladalno površino | da | |
| Material, nakladalna površina | plošča za sitotisk | |
| Nosilnost na nakladalno površino | 180 | |
| Uporabna širina | 1.000 mm | |
| Uporabna globina | 700 mm | |
| Vrsta kolesa | fiksno kolo; Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Število kolutov, fiksno kolo | 2 kos | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 2 kos | |
| Število koles/valjev skupaj | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 200 mm | |
| Širina kolesa/valja | 50 mm | |
| Material, kolesce/valj | Elastična polna guma | |
| Tekalna površina ne pušča sledi | Da | |
| Področje uporabe | Transportni voziček | |
| Vrsta izdelka | transportni voziček | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Material | jeklo | |
| Konstrukcijska izvedba | konstrukcija iz jeklene cevi; konstrukcija iz profilnega jekla/jeklenih cevi | |
| Tragfähigkeit max. | 1.200 kg | |
| Skupna širina Bg | 1.173 mm | |
| Celotna globina Tg | 700 mm | |
| Celotna višina Hg | 1.817 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 18302 | |
| EAN/GTIN | 4017976618302 | |
| Številka proizvajalca | 18302 | |
| L-število | L90080 1014 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |