Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret bolttilspænding i området 5 - 135 N-m
Serie- eller samlebåndsmontering
Kontinuerlig ekstrem brug
Design:
Fikseret momentnøgle - uden skala
Med 16 mm slip-on-stift
Til højre- og venstrehåndstilspænding (skruenøglen skal kun drejes 180°! )
Triggering af nøjagtighed: +/- 4 % tolerance i forhold til den indstillede værdi
Design i henhold til DIN EN ISO 6789, sporbar til nationale standarder
Bøjning af håndtaget op til 20°, når momentværdien er nået, hvilket gør overspænding usandsynlig
Automatisk tilbagevenden til udgangspositionen
Letvægt, Let, men robust og korrosionsbestandigt design
Meget praktisk og skridsikkert gummihåndtag
Fast indstilling kan udføres på fabrikken eller af brugeren selv på egnet testudstyr
Hvis der kræves fast indstilling på fabrikken, skal du angive N-m-værdien ved bestilling (pris på forespørgsel)
Leveringsomfang:
Drejemomentnøgle TBN KNICKER
Justeringsværktøj til ændring af den faste værdi
Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789
Levering i robust papkasse.
Egenskab:
- Drevmontering, journal Ø: 16 mm
- Drevetype/drev: Drivende ende
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Frigørelsesmekanisme: Udløsning i længderetningen
- Drejningsmoment (min.) [lbf in]: 575 lbf in
- Drejningsmoment (min.) [Nm]: 13 Nm
- Drejningsmoment (max.) [lbf in]: 115 lbf in
- Drejningsmoment (max.) [Nm]: 65 Nm
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Seriemontering
- Fabrikation
- Kvalitetskontrol
- Samlet længde [mm]: 302 mm
- Materiale: Konstruktion af rørformet stål
- Præcision: +/- 4 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Sikring: Pin-lås
- Skala type: uden
- 1000 V isoleret: ingen
- EPA/ESD-version: ingen
- Fast indstilling: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industri
- Industri
- Militær
- Energi
- Mekanisk