Clé dynamométrique TBN Z16 13-65 Nm

Réf.: 1824708
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1824708
EAN / GTIN 4002805928325
Réf. fabricant 1824708

Description

Description:

Clé dynamométrique réglable pour le montage en série
9x12 mm rectangulaire intérieur ou 16 mm spigot
Montage en série ou à la chaîne
Un fonctionnement extrêmement continu
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789
Réglage fixe à GEDORE ou à la main sur un appareil de test
Avec un réceptacle rectangulaire interne de 9x12 mm
N° 760-00/-01 : conforme à l'EPA (Electrostatic Protected Area)

Caractéristique(s):

  • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 16 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
  • Couple (min.) [lbf in]: 575 lbf in
  • Couple (min.) [Nm]: 13 Nm
  • Couple (max.) [lbf in]: 115 lbf in
  • Couple (max.) [Nm]: 65 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Montage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Contrôle de la qualité
  • Longueur totale [mm]: 302 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier
  • Précision: +/- 4 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Sécurité de goupille
  • Type d'échelle: sans
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automobile
    • Industrie
    • Militaire
    • Energie
    • Mécanique