Surftest SJ-210 [mm], ″R5µm; 4mN″

Art.-nr.: 178-560-12D
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Konturmåleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 178-560-12D
EAN/GTIN 4946368848396
Producentnummer 178-560-12D
L-nummer L40700 881

Betegnelse

Beskrivelse:

Mobil måler til nem og præcis måling af overfladeruhed. Surftest SJ-210 giver dig følgende fordele: Skid probe-system med brugervenlig og intuitiv menunavigation. Batteridrevet, bærbart system til måling tæt på produktionen. Den . 6,0 cm. [2,4″] stor og farvet LCD-skærm med baggrundsbelysning giver fremragende læsbarhed selv under ugunstige lysforhold. Understøtter mange standarder såsom DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS samt brugerdefinerede betingelser. Forskellige fremføringshastigheder udvider anvendelsesmulighederne. Beregningsresultater, vægtede profiler, BAC-kurve og ADC-kurve kan vises. Understøtter 21 sprog. Kan betjenes via tasterne på fronten og under det påsættelige dæksel.

Egenskab:

Omfang: 0,001 %: 360 µm
Strømforsyning: Strømforsyning: AC-adapter eller genopladeligt batteri