Surf test SJ-210 [mm ocel], ”R5µm; 4mN″

Artiklové číslo: 178-560-12D
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
Druh produktu Přístroj pro měření kontur

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 178-560-12D
EAN / GTIN 4946368848396
Číslo výrobce 178-560-12D
L-číslo L40700 881

Popis

Popis:

Mobilní měřící přístroj pro snadné a přesné měření drsnosti povrchu. Surftest SJ-210 nabízí následující výhody: Systém Kufkey s uživatelsky přívětivou a intuitivní navigací v menu. Provoz s akumulátorem, přenosný systém pro měření v blízkosti výroby. . 6,0 cm. [2.4″] velký barevný podsvícený LCD displej poskytuje vynikající čitelnost i za slabého osvětlení. Podporuje mnoho norem jako DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS a také podmínky definované uživatelem. Různé posuvy rozšiřují spektrum použití. Možnost zobrazení výsledků výpočtů, ohodnocených profilů, křivky BAC a ADC. Podporuje 21 jazyků. Možnost obsluhy pomocí tlačítek na přední části a pod posuvným krytem.

Charakteristika:

Rozsah: 360 µm
Napájení: Síťový adaptér nebo dobíjecí baterie