• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Surftest SJ-210 [mm], ″R5µm; 4mN″

Artikel-Nr.: 178-560-12D
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
Produktart Konturmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 178-560-12D
EAN / GTIN 4946368848396
Herstellernummer 178-560-12D
L-Nummer L40700 881

Beschreibung

Beschreibung:

Mobiles Messgerät zur einfachen und genauen Oberflächenrauheitsmessung. Der Surftest SJ-210 bietet Ihnen folgende Vorteile: Kufentastsystem mit benutzerfreundlicher und intuitiver Menüführung. Akkubetriebenes, portables System zur fertigungsnahen Messung. Der . 6,0 cm. [2.4″] große und farbige LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung bietet hervorragende Ablesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Unterstützt viele Normen wie DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS sowie benutzerdefinierte Bedingungen. Verschiedene Vorschübe erweitern das Einsatzspektrum. Berechnungsergebnisse, bewertete Profile, BAC-Kurve und ADC-Kurve können angezeigt werden. Unterstützt 21 Sprachen. Bedienbar über Tasten an der Front und unter der aufschiebbaren Abdeckung.

Merkmal:

Bereich: 360 µm
Stromversorgung: AC-Adapter oder wiederaufladbare Batterie