Ventilstopsolenoide til løfterventil, fleksibel

Art.-nr.: 1752952
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Længde 550 mm
Diameter, samlet 3,5 mm
Materiale, overflade lakeret
Produkttype magnetholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1752952
EAN/GTIN 4046459016441
Producentnummer 1752952
L-nummer L60160 6558
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med denne mini-magnet løfter kan metalgenstande fjernes fra selv de mindste revner. KL-0126-221 magnetløfteren er særligt velegnet til løft af ventilkiler.

Egenskab:

  • Indhold: 1 stk.
  • Samlet længde: 200 mm
  • 1000 V isoleret: Nej
  • VDE-certificeret: Nej
  • Udførelse: Fleksibel
  • magnetisk løftekraft: 150g
  • Magnetdiameter: 3 mm
  • Magnetdiameter 2: 4 mm
  • Magnetisk løftekraft 2: 270g