Flexibele klepstoter met keg

Artikelnummer: 1752952
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Lengte 550 mm
Buitendiameter 3,5 mm
Materiaal oppervlak gelakt
Producttype magneethouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1752952
EAN/GTIN 4046459016441
Nummer fabrikant 1752952
L-nummer L60160 6558
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze mini-magneetlifter kunnen metalen voorwerpen worden verwijderd van zelfs de kleinste scheuren. De magneethouder KL-0126-221 is met name geschikt voor het heffen van klepwiggen.

Kenmerk:

  • Inhoud: 1 stuks
  • Totale lengte: 200 mm
  • 1000 V geïsoleerd: Nee
  • VDE-gecertificeerd: Nee
  • Uitvoering: flexibel
  • magnetische hefkracht: 150 g
  • Diameter van de magneet: 3 mm
  • Magnetische diameter 2: 4 mm
  • Magnetische hefkracht 2: 270 g