Elevator solenoid cală supapă flexibil

Cod articol.: 1752952
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Lungime 550 mm
Diametru total 3,5 mm
Material suprafață vopsit
Tip produs Dispozitive de ridicare magnetice

Identificare și clasificare

Cod articol 1752952
EAN / GTIN 4046459016441
Număr producător 1752952
L-Număr L60160 6558
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu acest ridicător cu mini-magnet, obiectele metalice pot fi îndepărtate chiar și din cele mai mici fisuri., dispozitive de ridicare magnetice Kl-0126-221 este potrivit în special pentru ridicarea penelor de valvă.

Caracteristică:

  • Cuprins: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 200 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Execuție: flexibile
  • forța de ridicare magnetică: 150g
  • Diametrua magnetului: 3 mm
  • Diametru magnet 2: 4 mm
  • Forța de ridicare magnetică 2: 270g