STARCKE Fiberskive 541W, 180 mm, 4 slots, korn 24

Art.-nr.: 175149
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 stykker
  • Bestillingstrin: 25 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Indhold 1 stk.
Diameter 180 mm
Drevmaskine vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul H 22,23 mm
Finhedsgrad grov
Slibemiddelunderlag Fiberunderlag
Producentbetegnelse 541W
Farve rød
Indhold, enhed stk.
Produkttype Fiberskive
Kornstørrelse (mesh) 24 mesh
Egnet til materiale aluminium; stål
Materialegruppe metal
Egnet til planslibning; slibning af indvendig kantsøm
Standard EN 13743

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 175149
EAN/GTIN 4002748751493
Producentnummer 175149
Producent/ansvarlig person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Korundfiberskiver til legeret og ulegeret stål, f.eks. blødt stål, samt til aluminium og ikke-jernholdige metaller. Velegnet til afgratning, overfladeslibning, svejsning af filet- og svejsesømme.