STARCKE Vláknový disk 541W, 180 mm, 4 drážky, zrno 24

Č. pol.: 175149
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusy
  • Kroky objednávky: 25 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Obsah 1 kus
Priemer 180 mm
Pohonný stroj uhlová brúska
upínač otvor
Priemer otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Brúsna podložka Vláknová podložka
Označenie výrobcu 541W
Farba červená
Obsah jednotky ks
Druh produktu Laminátový kotúč
Veľkosť zrna (Mesh) 24 mesh
Vhodné pre materiál hliník; oceľ
Materiálová skupina Kov
Vhodné na povrchové brúsenie; brúsenie kútových zvarov
Norma EN 13743

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 175149
EAN/GTIN 4002748751493
Číslo výrobcu 175149
Výrobca/zodpovedná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Kotouč s korundovými vlákny pro legované a nelegované oceli, jako je měkká ocel, a také pro hliník a neželezné kovy. Dobře se hodí pro odstraňování otřepů, broušení povrchu, zpracování koutových svarů a svarových švů.