STARCKE Disco de fibra 541W, 180 mm, 4 ranuras, grano 24

N.º do artigo: 175149
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Índice 1 un.
Diâmetro 180 mm
Motor de acionamento retificadora angular
Alojamento perfuração
Diâmetro do furo H 22,23 mm
Grau de finura grosso(a)
Base abrasiva Base de fibra
Designação do fabricante 541W
Cor vermelho
Unidade do conteúdo unidade
Tipo de produto Disco de fibra
Tamanho do grão (malha) 24 mesh
Para material alumínio; aço
Grupo de materiais Metal
Para retificação de superfície; retificação para soldaduras de ângulo
Norma EN 13743

Identificação e classificação

Número do artigo 175149
EAN/GTIN 4002748751493
Número do fabricante 175149
Fabricante/responsável Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrição

Descrição:

Disco abrasivo de fibra de corindón para aceros aleados y no aleados, como por ejemplo acero estructural, así como para aluminio y metales no ferrosos. Muy apropiado para el desbarbado, el lijado plano, el mecanizado de soldaduras en ángulo y de cordones de soldadura.