STARCKE Fiberschijf 541W, 180 mm, 4 gleuven, korrel 24

Artikelnummer: 175149
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 541W
Inhoud 1 st.
Diameter 180 mm
Aandrijfmachine haakse slijper
Opname boring
Diameter boring H 22,23 mm
Fijnheidsgraad grof
Schuurmiddeldrager Vezelondergrond
Kleur rood
Inhoud eenheid per stuk
Producttype Fiberschijf
Korrelgrootte (mesh) 24 mesh
Geschikt voor materiaal aluminium; staal
Materiaalgroep Metaal
Geschikt voor vlakslijpen; lasnaadslijpen
Norm EN 13743

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 175149
EAN/GTIN 4002748751493
Nummer fabrikant 175149
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Omschrijving

Omschrijving:

Korund fiberschuurschijf voor gelegeerd en ongelegeerd staal, zoals zacht staal, aluminium en non-ferrometalen. Zeer geschikt voor ontbramen, vlakslijpen, hoeklassen en lasnaadbewerking.